Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül 12/4 mm

Cikkszám: 302413 12/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 4 mm
Szár ⌀ d 12 mm
Teljes hossz L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302413 12/4
EAN / GTIN 4062406544751
Gyártó száma 302413 12/4

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavar nélkül közepes.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz