Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral 32/18 mm

Cikkszám: 302412 32/18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ d 32 mm
Teljes hossz L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302412 32/18
EAN / GTIN 4045197436054
Gyártó száma 302412 32/18

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavarral , rövid.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz