Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül 32/16 mm

Cikkszám: 302410 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 16 mm
Szár ⌀ d 32 mm
Teljes hossz L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302410 32/16
EAN / GTIN 4045197435903

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavar nélkül, rövid.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz