{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | Hengeres szár | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 18000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Szártűrés | h6 | |
Szár ⌀ d | 16 mm | |
Befogási tartomány ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Külső ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Termék fajtája | Mikro fúrótokmány |
Cikkszám | 302406 0,2-3 | |
EAN / GTIN | 4045197556820 | |
Gyártó száma | 302406 0,2-3 |