Zsugorbefogó 3° 4 mm

Cikkszám: 302356 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 4 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 15 mm
⌀ D2 10 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302356 4
EAN / GTIN 4045197762719
Gyártó száma 302356 4

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

  • Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
  • Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!