Zsugorbefogó karcsú 3 mm

Cikkszám: 302344 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó SK 50 A = 160
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302344 3
EAN / GTIN 4045197505385
Gyártó száma 302344 3

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
  • Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).

Felhasználás:

  • Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
  • Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.