Zsugorbefogó karcsú, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 120, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 302326 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302326 6
EAN / GTIN 4045197721198
Gyártó száma 302326 6

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
  • Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).
  • Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

  • Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
  • Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.