Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 150 - 1000 N-m tartományban
Iparág és járműipar (teherautók, haszongépjárművek)
Kialakítás:
Elhelyezhető nyomatékkulcs - skálával
3/4″ négyszögletes meghajtás integrált racsnis funkcióval
Jobb és bal oldali meghúzáshoz alkalmas, mint a négyszögön keresztül
Elindítási pontosság: A beállított érték +/- 4 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
A kioldó jelként érezhető és látható csőtengely-csattintási mechanizmus, amely valószínűtlenné teszi a túlhúzást
Kettős skála N-m és lbf-ft mértékegységben
Szállítási terjedelem:
88 KNICKER típusú nyomatékkulcs
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint
Szállítás robusztus műanyag tokban.
Jellemző:
- Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 36
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag tok
- Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
- Nyomaték (min.) [lbf ft]: 150 lbf ft
- Nyomaték (min.) [Nm]: 200 Nm
- Nyomaték (max.) [lbf ft]: 600 lbf ft
- Nyomaték (max.) [Nm]: 800 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 95 mm
- Teljes magasság [mm]: 55 mm
- Teljes hossz [mm]: 1.250 mm
- Anyag: Acélcsöves szerkezet
- Precíziós: +/- 4 %
- Visszahajlási szög: 10 °
- Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 20 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Industriális
- Építőipari és haszongépjárművek
- Fogyasztói
- Katonai
- Gépek
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Vasút
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz