Nyomatékkulcs Typ 8801 KNICKER 3/4″ 150-700 Nm

Cikkszám: 3022854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Maximális nyomaték 700 Nm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3022854
EAN / GTIN 4010886950227
Gyártó száma 3022854
L-szám L60160 6142

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 150 - 1000 N-m tartományban
Iparág és járműipar (teherautók, haszongépjárművek)
Kialakítás:
Elhelyezhető nyomatékkulcs - skálával
3/4″ négyszögletes meghajtás integrált racsnis funkcióval
Jobb és bal oldali meghúzáshoz alkalmas, mint a négyszögön keresztül
Elindítási pontosság: A beállított érték +/- 4 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
A kioldó jelként érezhető és látható csőtengely-csattintási mechanizmus, amely valószínűtlenné teszi a túlhúzást
Kettős skála N-m és lbf-ft mértékegységben
Szállítási terjedelem:
88 KNICKER típusú nyomatékkulcs
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint
Szállítás robusztus műanyag tokban.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag tok
  • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
  • Nyomaték (min.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Nyomaték (min.) [Nm]: 150 Nm
  • Nyomaték (max.) [lbf ft]: 500 lbf ft
  • Nyomaték (max.) [Nm]: 700 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 95 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.250 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 20 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Industriális
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Fogyasztói
    • Katonai
    • Gépek
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Vasút
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz