{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | SK 40 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Gyártó száma | 302261 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett, SK 40 A = 120, Befogási ⌀ D1: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
161,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
273,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |