{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | SK 40 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406787127 | |
Gyártó száma | 302207 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 120, Befogási ⌀ D1: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
161,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
190,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Külső ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 26,7 mm | 27 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |