{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 115 mm | |
⌀ D2 | 58,5 mm | |
Külső ⌀ D | 62,5 mm | |
L3 | 51 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302195 32 | |
EAN / GTIN | 4067263108283 | |
Gyártó száma | 302195 32 |