Hasított közpersely tömített 8 mm

Cikkszám: 302180 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 8 mm
    Külső ⌀ 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Rendszer körfutási pontossága 5 µm
    Termék fajtája Szűkítőpersely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302180 8
    EAN / GTIN 4019208190891

    Leírás

    Kivitel:

    Tömített (gumidugók).

    Felhasználás:

    • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
    • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
    • A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
    • Körfutási pontosság ±5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
    • Körfutási pontosság ±2 µm (közperselyhez).
    • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

    Opcionális tartozék:

    343720 sz. hengeres tisztító

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz