Hasított közpersely tömített, ⌀ 20 mm, Befogási ⌀ D1: 3mm

Cikkszám: 302165 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Külső ⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Gyártó száma 0207920

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S tömítés.
Hűtőfolyadék-tömítés 80 bar-ig.
Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.
Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ±5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ±2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz