{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Teljes hossz L | 52,5 mm | |
Rendszer körfutási pontossága | 5 µm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 302145 4 | |
EAN / GTIN | 4060576155272 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hasított közpersely Hűtéssel, ⌀ 12 mm, Befogási ⌀ D1: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
118,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 12 mm | 20 mm | 12 mm |
Teljes hossz L | 52,5 mm | 47 mm | |
Rendszer körfutási pontossága | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Befogási ⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Szűkítőpersely | Szűkítőpersely | Szűkítőpersely |