{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302073 16 | |
EAN / GTIN | 4067263108245 | |
Gyártó száma | 302073 16 |