{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Menet M | M5 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Gyártó száma | 302038 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm |
Befogó | SK 40 | SK 40 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral |
Hasznos hossz L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |