Hosszabbítás M3 - M3 D = 4 mm l = 20 mm

Cikkszám: 3015921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3015921
    EAN / GTIN 4059192001322
    Gyártó száma 3015921
    L-szám L40100 687

    Leírás

    Leírás:

    • V/M3 hosszabbító M3 - M3, d = 4 mm, l = 20 mm

    Jellemző:

    • Termék neve: M3 - M3 hosszabbító
    • Termék típusa: V/M3
    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Magasságmérők
    • Termékcsoport neve: Digimar
    • Méret l mm-ben: 20 mm
    • Méret d mm-ben: 4 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz