Rövid fúrótokmány A alak 0,5-13 mm

Cikkszám: 301478 0,5-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 13 mm
Befogó SK 30
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 30 µm
A-méret kinyúlási hossz 111 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW6
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301478 0,5-13
EAN / GTIN 2050001838902
Gyártó száma 11.296.30.13

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz