Csavarhúzó készlet 1/2″ 9 db.

Cikkszám: 3014444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Gyártó száma 3014444
L-szám L60160 5260

Leírás

Leírás:

1/2″-os csavarhúzó készlet 4-14 mm-es belső hatlapú csavarokhoz
Praktikus és erős műanyag tokban
Az egyes alkatrészek biztos illeszkedése érdekében ez a készlet kiváló minőségű habbetéttel van ellátva
GEDORE Check-Tool-Systemmel: teljesség-ellenőrzés 2 színű habbetéttel.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: Praktikus és robusztus műanyag tokban
  • Teljes szélesség [mm]: 190 mm
  • Teljes magasság [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [mm]: 360 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz