{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M10 | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 15,4 mm | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Hasznos hossz L1 | 20 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301384 M10X80 | |
EAN / GTIN | 4062406786113 | |
Gyártó száma | 301384 M10X80 |