{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M10×190 | |
Befogó | ⌀ d = 20 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Hasznos hossz L1 | 140 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301376 M10X190 | |
EAN / GTIN | 4062406274887 | |
Gyártó száma | 301376 M10X190 |