{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M8×168 | |
Befogó | ⌀ d = 16 mm | |
Szár ⌀ d | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Furat ⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Hasznos hossz L1 | 120 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301374 M8X168 | |
EAN / GTIN | 4062406274856 | |
Gyártó száma | 301374 M8X168 |