{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M16 | |
Befogó | ⌀ d = 32 mm | |
Szár ⌀ d | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 29 mm | |
Furat ⌀ D1 | 17 mm | |
Teljes hossz Lges | 160 mm | |
Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301368 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4045197770929 | |
Gyártó száma | 301368 M16X160 |