Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz ⌀ d = 20 mm M10X100

Cikkszám: 301364 M10X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M×L Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menet M M10
    Befogó ⌀ d = 20 mm
    Szár ⌀ d 20 mm
    belső hűtés igen
    Rezgés csillapított
    Külső ⌀ D 17,8 mm
    Furat ⌀ D1 10,5 mm
    Teljes hossz Lges 100 mm
    Hasznos hossz L1 40 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 301364 M10X100
    EAN / GTIN 4045197770868
    Gyártó száma 301364 M10X100

    Leírás

    Kivitel:

    Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

    Felhasználás:

    Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a nehézfém hosszabbítók tökéletes kombinációja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz