{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M8 | |
Befogó | ⌀ d = 16 mm | |
Szár ⌀ d | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 12,8 mm | |
Furat ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 115 mm | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301362 M8X115 | |
EAN / GTIN | 4062406785673 | |
Gyártó száma | 301362 M8X115 |