{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ⌀ d = 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Hasznos hossz L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Gyártó száma | 301353 M10X67 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hengeres befogó becsavarozható maróhoz M10X67
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
77,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
126,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
132,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
436,10 €
196,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
65,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 18 | 21 | 21 | 10 | 10 |
Befogó | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm | ⌀ d = 12 mm | ⌀ d = 12 mm |
Furat ⌀ D1 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 5,5 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
L2 | 67 | 24 | 77 | 5 | |
Hasznos hossz L1 | 68,7 | 105 | 87,5 | 60 | 20 |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó | Becsavarozható maró befogó | Becsavarozható maró befogó | Becsavarozható maró befogó | Becsavarozható maró befogó |