Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel M12X281

Cikkszám: 301314 M12X281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12×281
Befogó SK 50
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 300 mm
Furat ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Külső ⌀ D 49 mm
Hasznos hossz L1 281 mm
L2 7,5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301314 M12X281
EAN / GTIN 4045197981400
Gyártó száma 301314 M12X281

Leírás

Kivitel:

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz