Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M12X75

Cikkszám: 301303 M12X75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12X75
Befogó SK 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 94 mm
Furat ⌀ D1 tűrés IT6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Külső ⌀ D 31 mm
Hasznos hossz L1 75 mm
L2 5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301303 M12X75
EAN / GTIN 4062406105457
Gyártó száma 301303 M12X75

Leírás

Kivitel:

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.