3/8″ Hatszög rátűzőkulcs 3/8″

Cikkszám: 3012A-62 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3012A-62 3/8
EAN / GTIN 4991644042074
Gyártó száma 3012A-62 3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 20 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Magasság: 44 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz