3/8″ Hatszög rátűzőkulcs 1/8″

Cikkszám: 3012A-62 1/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3012A-62 1/8
EAN / GTIN 4991644042012
Gyártó száma 3012A-62 1/8
L-szám L60050 9451

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 18 mm
Hosszúság: 10 mm
Magasság: 44 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/8″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz