Leírás:
Praktikus készlet
Teljesítmény átlósvágóból, teljesítmény kombinált fogóból, vízpumpa fogóból
8314-180 JC Teljesítmény átlósvágó:
Nagy teljesítményfelvétel a domború nyélformának és a csuklóban előre tolódott forgáspontnak köszönhetően
Induktívan edzett vágóélek 63-65 HRC
Gedore speciális hőkezelt acél, krómozott
2K nyélborítás
Vágási kapacitás: 25mm²/AWG4, zongorahúr max. 2,0 mm, rézhuzal max. 6.00 m
8250-200 JC Erősített oldacsípő fogó:
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy erőfejlesztés a csuklóban előrefelé elhelyezett forgáspontnak köszönhetően
Induktívan edzett vágóélek 62-64 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott
2K markolat
Vágási kapacitás: 25mm²/AWG4, zongorahúr max. 2,0 mm, rézhuzal max. 6,00 mm
142 10 TL vízszivattyúfogó fogó:
Szívó fogás csöveken és anyákon
15-ös finombeállítás egy gombnyomással
Jó hozzáférhetőség szűk helyeken a vékony fogófejnek köszönhetően
induktívan edzett fogak 61 HRC
Acélszürke, kékre mártott durva fogantyúval.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 210 mm
- Teljes magasság [mm]: 35 mm
- Teljes hossz [mm]: 300 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs