{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀-höz D1 | 40 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
A-méret kinyúlási hossz | 115 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Telibefúró befogó |
Cikkszám | 301285 40 | |
EAN / GTIN | 4062406104979 | |
Gyártó száma | 301285 40 |