{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Hossz L | 11 mm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 301275 5 | |
Gyártó száma | 301275 5 |