Közpersely 40/40

Cikkszám: 301272 40/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredek kúp SK / SK1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó SK 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 63 mm
Termék fajtája Közpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301272 40/40
EAN / GTIN 4062406105105
Gyártó száma 301272 40/40

Leírás

Tartalom:

Beépített összekötő csavarral a szerszámbefogókhoz ISO 7388-1 szerint. (korábban DIN 69871)

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz