3/8″Bit rátűzőkulcs gömb alakú fej 12 mm

Cikkszám: 3011M-62 12mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3011M-62 12mm
EAN / GTIN 4991644038183
Gyártó száma 3011M-62 12mm
L-szám L60050 8960

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 20 mm
Magasság: 35,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Külső hatszögletű, gömbfej
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz