3/8″Bit rátűzőkulcs gömb alakú fej 7 mm

Cikkszám: 3011M-120 7mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3011M-120 7mm
EAN / GTIN 4991644038459
Gyártó száma 3011M-120 7mm
L-szám L60050 7274

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 120 mm
Dimenzió D2: 18 mm
Magasság: 93,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7 mm
Külső hatszögletű, gömbfej
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz