{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső Morse kúp | 4 | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 8 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Termék fajtája | Befogó adapter |
Cikkszám | 301185 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252229 | |
Gyártó száma | 301185 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD 4
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
56,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
141,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | SK 50 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 95 | 95 |
Külső ⌀ D | 48 | 48 |
Alak | AD | AD |
Körfutási pontosság | ≤ 8 | ≤ 8 |
Belső Morse kúp | 4 | 4 |
Termék fajtája | Befogó adapter | Befogó adapter |