Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD 1

Cikkszám: 301165 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 12000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Belső Morse kúp 1
    Befogó SK 40 rövid
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak AD
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 12000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 8 µm
    A-méret kinyúlási hossz 50 mm
    Külső ⌀ D 25 mm
    Termék fajtája Befogó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 301165 1
    EAN / GTIN 4062406252151
    Gyártó száma 301165 1

    Leírás

    Kivitel:

    • Belül és kívül köszörült.
    • Balluff/RFID chip furattal.

    Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD 1

    Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD 1

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    142 darabszám azonnal szállítható
    40,09 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    74 darabszám azonnal szállítható
    70,30 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Befogó SK 40 rövid SK 40 rövid
    Befogó szabvány ISO 7388-1 ISO 7388-1
    A-méret kinyúlási hossz 50 50
    Alak AD AD
    Körfutási pontosság ≤ 8 ≤ 8
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 12000 min-1-nél G 6,3, 12000 min-1-nél
    Belső Morse kúp 1 1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz