{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | SK 50 A = 300 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 300 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
L2 | 255 mm | |
Súly | 7,3 kg | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301144 22 | |
EAN / GTIN | 4045197702753 | |
Gyártó száma | 301144 22 |