{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 A = 300 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 300 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301139 16 | |
EAN / GTIN | 4045197942241 | |
Gyártó száma | 301139 16 |