Biztosító csavar hosszabbítóhoz 70 mm

Cikkszám: 301111 70
Kedvezmény
2,90 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

L tüskehosszhoz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Hossz 110 mm
Szilárdság 8.8
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301111 70
EAN / GTIN 4045197779489
Gyártó száma 301111 70

Leírás

Alkalmazható:

301105; 301106 sz. 40 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz