Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz, Tüske ⌀-höz D1: 16mm

Cikkszám: 301109 16
Kedvezmény
5,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 16 mm
Menetméret M8
Hossz 120 mm
Szilárdság 12.9
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301109 16
EAN / GTIN 4045197779427
Gyártó száma 301109 16

Leírás

Alkalmazható:

301105 sz. 2 db rövid marófej hosszabbító.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz