Marófej hosszabbító Hosszú 32 mm

Cikkszám: 301106 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 32 mm
Szabvány DIN 6357
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Külső ⌀ D 78 mm
Teljes hossz L 70 mm
A 24 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301106 32
EAN / GTIN 4045197779304
Gyártó száma 301106 32

Leírás

Kivitel:

Felfogócsap, furat és felfekvő felületek a vállon köszörülve.

Felhasználás:

Marófej befogók rugalmas meghosszabbításához. Kedvező árú változat a drága egyedi gyártásokhoz képest. 3 lehetséges felhasználási lehetőség: rövid (45 mm) vagy hosszú (70 mm) hosszabbító ill. maximum két rövid hosszabbító (2×45 mm) kombinációja.

Tartalom:

Inkluzív hozzávaló marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.