{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 60 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 60 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 128 mm | |
Marótüske hossza L4 | 40 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 60 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 60 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Gyártó száma | 301097 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó Forma ADB 60 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
130,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | HSK-A 100 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Tüske ⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 60 | 60 |