Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal 40 mm

Cikkszám: 301015 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 40 mm
Befogási ⌀ D1 40 mm
Befogó SK 40 rövid
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 89 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 40
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 40
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301015 40
EAN / GTIN 4045197285638
Gyártó száma 301015 40

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.