Szilárd keményfém menetmaró / GF G 1 / 4 IK 2,5xD GF 1162

Cikkszám: 300943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 300943
EAN / GTIN 4046122046256
Gyártó száma 300943

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Szilárd keményfém menetmaró / GF G 1 / 4 IK 2,5xD GF 1162

GF
Szilárd keményfém menetmaró

Univerzálisan alkalmazható szerszám a belső menetek költséghatékony gyártásához.

Jellemző:

Gewicht: 39,60 kg
Lichte Höhe: 560 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2278 mm
Höhe: 1835 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 3 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz