{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 21 mm | |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 300875 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251789 | |
Gyártó száma | 300875 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinált marótüske Forma A 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
69,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
151,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
144,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | 27 | 27 | 27 |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | 27 | 27 | 27 |
Termék fajtája | Marótüske | Marótüske | Marótüske | Marótüske |