Szilárd keményfém menetmaró / GFS M 4 2,5xD GFS 1113

Cikkszám: 300793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 300793
EAN / GTIN 4046122037933
Gyártó száma 300793

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Szilárd keményfém menetmaró / GFS M 4 2,5xD GFS 1113

GFS
Szilárd keményfém menetmaró süllyesztési fokozattal

Univerzálisan alkalmazható szerszám belső menetek süllyesztéssel kombinált gyártásához. Növelje a termelékenységet a süllyesztés és a menetmarás egy munkamenetben, szerszámcsere nélkül.

Jellemző:

Gewicht: 135,10 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.7 m
Ausladung: 3.2 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz