Szorítópatronos befogó, extra karcsú, SK 40 A = 120, Befogási tartomány: 2-6mm

Cikkszám: 300782 2-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2 mm - 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Külső ⌀ D 27 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300782 2-6
EAN / GTIN 4045197708366
Gyártó száma 300782 2-6

Leírás

Kivitel:

  • Köszörült külső és belső kúp.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz.,
AB szorítókulcs 308820308835 sz.,
GARANT szorítópatron 309563 sz.,
ALBRECHT szorítópatronok 309572309573 sz.